COOPER B-LINE BRC53-C442 ตัวขนสายเคเบิลไปยังคานยึด, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.56 ถึง 0.69 นิ้ว, 50 ปอนด์ กำลังโหลด
รายการ: CH7FWN
รุ่น: BRC53-C442
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ให้บริการเคเบิลไปยังบีม Fastener |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
BRC51-C2 | - | RFQ
|
BRC51-C442 | - | RFQ
|
BRC51-E12 | - | RFQ
|
BRC51-E24 | - | RFQ
|
BRC51-E58 | - | RFQ
|
BRC51-E912 | - | RFQ
|
BRC51-S18-U24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.