COPELAND ZR38K5E-TFD-800 คอมเพรสเซอร์แอร์ 38000 BtuH 460V R-22
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | A / C คอมเพรสเซอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม @ มาตรฐาน ARI | 95 องศา F |
แอมป์ | 5.25 |
ความยาวฐานยึด | 7-1 / 2 " |
ความกว้างฐานยึด | 7-1 / 2 " |
บีทูเอช | 38,000 |
ความสูง | 16 15 / 16 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 9 11 / 16 " |
Line Connection Discharge ID | 1 / 2 " |
Line Connection Suction ID | 7 / 8 " |
HP ที่กำหนด | 3-5/32 |
ระยะ | 3 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-22 |
ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ | POE |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
ความกว้าง | 9 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.7 |
รหัส HS | 8414308010 |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | ความสูง | ความยาว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR16K5E-PFV-800 | 6.5 | 15,500 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ฿68,016 | |
ZR18K5E-PFV-800 | 7.6 | 18,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ฿72,492 | |
ZR21K5E-PFV-800 | 8.7 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ฿72,366 | |
ZR21K5E-TF5-800 | 6.2 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 200/230 | 9.5 " | ฿89,096 | |
ZR21K5E-TFD-800 | 3.15 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 460 | 9.5 " | ฿88,756 | |
ZR25K5E-PFV-800 | 8.7 | 25,300 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ฿73,154 | |
ZR25K5E-TF5-800 | 7.10 | 25,300 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 200/230 | 9.5 " | ฿93,002 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.