Corbin Cl3351 Nzd 626 | รายการ Lockset Lever Heavy Duty พิเศษ | 32j232 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CORBIN CL3351 NZD 626 ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนักพิเศษ | AC6ARP 32J232

CORBIN CL3351 NZD 626 ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนักพิเศษ

In Stock
รายการ: AC6ARP รุ่น: CL3351 NZD 626ข้ามอ้างอิง: 32J232
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
฿33,344 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กระบอกใช่
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันการเข้า
เกรด1
จัดการวัสดุเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์
วัสดุสำคัญเงินนิกเกิล
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจL4
ประเภทสถานที่สถาบันการดูแลสุขภาพ
ฟังก์ชัน Locksetทางเข้า
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่หนักเป็นพิเศษ
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน6
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3 / 4 "ถึง 2"
Strike Dim4-7/8" x 1-1/4"
ประเภทการประท้วงริมฝีปากโค้ง
สไตล์มุมฉาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนพินเสร็จสิ้นฟังก์ชันStrike Dimประเภทการประท้วงสไตล์จัดการวัสดุวัสดุสำคัญราคา
CORBIN CL3357 NZD 626 Extra Heavy Duty Lever Lockset ห้องเก็บของ | AC6ARQ 32J233 CL3357 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 6266ซาติน Chromeห้องเก็บของ4-7/8" x 1-1/4"ริมฝีปากโค้งมุมฉากเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์เงินนิกเกิล฿34,273
CORBIN CL3355 NZD 626 ชุดล็อคก้านโยกสำหรับงานหนักพิเศษ | AC6ARR 32J234 CL3355 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 6266ซาติน Chromeห้องเรียน4-7/8" x 1-1/4"ริมฝีปากโค้งมุมฉากเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์เงินนิกเกิล฿34,991
CORBIN CL3310 NZD 626 ช่องทางล็อคคันโยกสำหรับงานหนักพิเศษ | AC6ART 32J235 CL3310 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 626-ซาติน Chromeทางเดิน4-7/8" x 1-1/4"ริมฝีปากโค้งมุมฉากเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์-฿24,984
CORBIN CL3320 NZD 626 ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนักพิเศษ | AC6ARU 32J236 CL3320 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 626-ซาติน Chromeความเป็นส่วนตัว4-7/8" x 1-1/4"ริมฝีปากโค้งมุมฉากเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์-฿29,429
CORBIN CL3352 NZD 626 ชุดล็อคก้านโยกสำหรับงานหนักพิเศษเกรด 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 6266ซาติน Chromeห้องเรียน4-7/8" x 1-1/4"ริมฝีปากโค้งมุมฉากเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์เงินนิกเกิล฿38,962
CORBIN CL3351 NZD 10B ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนักพิเศษ | AC6ARW 32J238 CL3351 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10B6น้ำมันออกซิไดซ์ถูบรอนซ์การเข้า4-7/8" x 1-1/4"ริมฝีปากโค้งมุมฉากเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์เงินนิกเกิล฿30,905
CORBIN CL3357 NZD 10B Extra Heavy Duty Lever Lockset ห้องเก็บของ | AC6ARX 32J239 CL3357 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10B6น้ำมันออกซิไดซ์ถูบรอนซ์ห้องเก็บของ4-7/8" x 1-1/4"ริมฝีปากโค้งมุมฉากเหล็กสแตนเลสทองเหลืองบรอนซ์เงินนิกเกิล฿32,366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CORBIN CL3351 NZD 626 ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนักพิเศษ
฿33,344 / หน่วย