Corbin Cl3361 Pzd 626 M08 | คันโยกล็อคทางเข้า Sfic 6 หรือ 7-pin | 40jg06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CORBIN CL3361 PZD 626 M08 ทางเข้าล็อคคันโยก SFIC 6 หรือ 7-พิน | AH9LPJ 40JG06

CORBIN CL3361 PZD 626 M08 ชุดล็อคก้านโยกเข้า SFIC 6 หรือ 7-Pin

In Stock
รายการ: AH9LPJ รุ่น: CL3361 PZD 626 M08ข้ามอ้างอิง: 40JG06
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
฿36,041 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวล็อคก้าน
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ประเภทหลักSFIC 6 หรือ 7-Pin Interchangeable Core (Less Core)
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
เกรด1
จัดการวัสดุสังกะสีหล่อแรงดัน
ประเภทการจัดการคันโยก
ประเภทคีย์ไม่ได้คีย์
ประเภทรูกุญแจไม่มี
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์สถาบัน
ฟังก์ชัน Locksetทางเข้า
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่หนักเป็นพิเศษ
จำนวนปุ่ม0
จำนวนพิน0
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3 / 4 "ถึง 2"
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงASA / Curved Lip Strike
สไตล์3300 โค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ทรงกระบอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทคีย์ประเภทรูกุญแจจำนวนปุ่มจำนวนพินสไตล์ราคา
CORBIN CL3310 PZD 626 Lever Lockset Passage กลไก | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626ไม่ได้คีย์ไม่มี--3300 โค้ง฿31,208
CORBIN CL3320 PZD 626 ชุดล็อคก้านโยก Privacy Mechanical | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626ไม่ได้คีย์ไม่มี--3300 โค้ง฿36,142
CORBIN CL3320H PZD 626 ชุดล็อคก้านโยกโรงพยาบาล Privacy Mechanic | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626ไม่ได้คีย์ไม่มี--3300 โค้ง฿31,936
CORBIN CL3320TO PZD 626 ตัวล็อคคันโยก Time Out Mechanical | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626ไม่ได้คีย์ไม่มี--3300 โค้ง฿31,241
CORBIN CL3329 PZD 626 ชุดล็อคก้านโยกโรงแรมเชิงกลคงที่ | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626ต่างคอร์บิน L4263300 โค้ง฿41,521
CORBIN CL3332 PZD 626 ชุดล็อคคันโยกสถาบันช่างซ่อม | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626ต่างคอร์บิน L4263300 โค้ง฿41,745
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 ชุดล็อคคันโยก IC 6-Pin | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6ไม่ได้คีย์ไม่มี--3300 โค้ง฿42,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CORBIN CL3361 PZD 626 M08 ชุดล็อคก้านโยกเข้า SFIC 6 หรือ 7-Pin
฿36,041 / หน่วย