Cox 63006-600 | ปืนยิงยาแนวนิวเมติก 600 Ml | 48k614 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

COX 63006-600 ปืนยิงกาวลม 600 Ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 ปืนยิงกาวนิวแมติก 600 Ml

In Stock
รายการ: AG6UTT รุ่น: 63006-600ข้ามอ้างอิง: 48K614
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
฿8,685 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกปืนยา
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
วัสดุบาร์เรลอลูมิเนียม
กำปืนพก
ช่วงความดัน0 ถึง 100 psi
ประเภทรีเทนเนอร์ปล่อยอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)55.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8467191000

รายละเอียดสินค้า:

ปืนยิงกาวระบบลม Cox 63006-600 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายยาแนวและกาวที่มีความหนืดต่ำถึงปานกลาง ปืนยิงกาวแบบใช้ลมนี้ให้การป้อนกาว ของเหลว และแป้งเปียกแบบมีแรงดันในการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ เช่น หน้าต่างกันน้ำและประตูห้องอาบน้ำ เหมาะสำหรับทั้งการปิดผนึกและการยึดติด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปืนยิงกาวแบบเติมลม Cox 63006-600 มีลำกล้องอะลูมิเนียมชุบผิวและด้ามจับไนลอนเสริมใยแก้วเพื่อให้น้ำหนักเบา ทนทาน และจับถนัดมือ
  • มีตัวควบคุมอากาศแบบปรับความเร็วได้พร้อมทริกเกอร์สำหรับการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการจ่าย ที่การตั้งค่าแรงดันตั้งแต่ 0 ถึง 100 psi (6.8 บาร์)
  • ปืนมีวาล์วทิ้งทันทีสำหรับปล่อยอากาศพิเศษและรับรองความปลอดภัย
  • สามารถใส่ตลับกาว / ยาแนว หรือไส้กรอกที่มีความจุสูงถึง 600 มล.

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • หัวฉีด Cox: หัวฉีดรูปกรวยพลาสติกเหล่านี้ติดอยู่กับภาชนะเพื่อการจ่ายกาวที่แม่นยำ
  • Cox Speed ​​​​Regulators: ใช้เพื่อตั้งค่าระดับแรงดันสำหรับอัตราการไหลที่ต้องการ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม มีจุดใดบ้างที่ต้องจดจำขณะใช้งานปืนยิงกาวแบบเติมลม Cox 63006-600

A.

  • ผู้ใช้ไม่ควรเปลี่ยนตำแหน่งที่จับอากาศระหว่างการทำงาน
  • ควรปลดการเชื่อมต่อสายการบินก่อนเปลี่ยนตลับหมึกหรือไส้กรอก
  • ควรนำวัสดุ/สารตกค้างที่ไม่ต้องการออกจากเครื่องพ่นโดยใช้ตัวทำละลายหรือผ้านุ่ม
  • ผู้ปฏิบัติงานควรสวมแว่นตานิรภัยระหว่างการทำงานเสมอ

ถาม ปืนยิงกาวแบบเติมลม Cox 63006-600 เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายอากาศอย่างไร

A. ปืนอุดรูรั่วแบบใช้ลม Cox 63006-600 มีข้อต่อ NPT ตัวผู้ขนาด 1/4 นิ้ว เพื่อให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายลมได้ง่าย

ถาม ปืนยิงกาวชนิดเติมลม Cox 63006-600 มีเสียงรบกวนมากน้อยเพียงใด

A. ปืนอุดรูรั่วแบบใช้ลม Cox 63006-600 มีตัวเก็บเสียงสำหรับการทำงานที่เงียบระหว่างการใช้งานภายในอาคาร หน่วยสร้างระดับเสียง 82 dB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
COX 63001 ปืนยิงกาวลม 10 ออนซ์ | AD6QYR 48K610 63001฿7,103
ปืนยิงกาวลม COX 63004-LP 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004- หจก฿9,663
COX 63002 ปืนยิงกาวลม 29 ออนซ์ | AG6UTQ 48K611 63002฿8,167
COX 63006-300 ปืนยิงกาวอัดลม 10 ออนซ์ | AG6UTR 48K613 63006-300฿8,138
COX 63007-600S ปืนยิงกาวอัดลม 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S฿13,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COX 63006-600 ปืนยิงกาวนิวแมติก 600 Ml
฿8,685 / หน่วย