Cpi E1264-503 | ลิมิตสวิตช์กันน้ำ Top Actuator Spdt | 5dkf7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CPI E1264-503 สวิตช์ จำกัด การกันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AE3JAZ 5DKF7

CPI E1264-503 สวิตช์ขีด จำกัด กันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน Spdt

In Stock
รายการ: AE3JAZ แบบ: E1264-503อ้างอิงข้าม: 5DKF7
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
฿4,978 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การกันน้ำ
ความยาวตัวกระตุ้น1.04 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์พิเศษ
แอมป์5
วัสดุแขนเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้างของแขน0.44 "(ระบุ)
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิมและ TPR
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก0.97 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้านำไปสู่
ความสูง2.17 "
อัตราส่วน IP68
การเคลื่อนไหวทางเดียวแนวตั้งและทิศทางแนวนอน
คะแนน NEMAไม่มีการให้คะแนน NEMA
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยว1 "เล็กน้อย
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120AC / 28DC
ความกว้าง1.75 "
รายการเดินสายไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นความลึกความสูงวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
CPI E1092-555 สวิตช์ จำกัด การกันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.44 "0.690 "สูงสุด฿3,419
CPI E1117-553 สวิตช์ จำกัด การกันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "ไนลอน0.48 "0.430 "เล็กน้อย฿3,726
CPI E1134-505 สวิตช์ จำกัด การกันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "ไนลอน0.25 "0.360 "เล็กน้อย฿4,180

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CPI E1264-503 สวิตช์ขีด จำกัด กันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน Spdt
฿4,978 / หน่วย