Cpi J4401-517 | ลิมิตสวิตช์กันน้ำ ตัวกระตุ้นด้านบน 1no | 5dkg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CPI J4401-517 สวิตช์ จำกัด การกันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน 1no | AE3JBH 5DKG5

CPI J4401-517 Water Proof Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no

In Stock
รายการ: AE3JBH รุ่น: J4401-517ข้ามอ้างอิง: 5DKG5
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
฿40,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การกันน้ำ
ความยาวตัวกระตุ้น0.56 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์5
วัสดุแขนเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบการติดต่อ1 น
ความลึก1"
การเชื่อมต่อไฟฟ้านำไปสู่
ความสูง4"
อัตราส่วน IP68
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
คะแนน NEMAไม่มีการให้คะแนน NEMA
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.31 "Dia. (ลูกสูบ)
ท่องเที่ยว0.560 "เล็กน้อย
คะแนนแรงดันไฟฟ้า28DC
ความกว้าง1"
รายการเดินสายไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นวัสดุของตัวเครื่องความสูงการเคลื่อนไหวโรลเลอร์ Diaท่องเที่ยวราคา
CPI J4001-522 สวิตช์ จำกัด การกันน้ำตัวกระตุ้นด้านบน 1no | AE3JBC 5DKG0 J4001-5220.115 "เหล็กชุบสังกะสี 12L141.29 "รอบทิศทาง0.31 "(บอล)0.100 "เล็กน้อย฿5,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CPI J4401-517 Water Proof Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no
฿40,401 / หน่วย