CREE CR14-40L-35K-S นำ Troffer 3500k 4000l 36w
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 90 |
ออกแบบ | Troffer สถาปัตยกรรม |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 4.5 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 2 หลอด LFL |
ความยาว | 47 7 / 10 " |
Lumens | 4000 |
Lumens ต่อวัตต์ | 90 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 35 องศา |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | ปี 10 |
วัตต์ | 36 |
ความกว้าง | 11 7 / 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9405101000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อุณหภูมิสี | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR14-40L-35K-S-HD | 3500K | 80 | 4000 | 90 | 120/277 | 40 | ฿17,577 | |
CR14-50L-35K-S | 3500K | 90 | 5000 | 100 | เพื่อ 120 277 | 50 | ฿27,518 | |
CR14-40L-35K-10V | 3500K | 90 | 4000 | 90 | เพื่อ 120 277 | 44 | ฿25,581 | |
CR14-40L-40K-10V | 4000K | 90 | 4000 | 100 | เพื่อ 120 277 | 40 | ฿20,708 | |
CR14-50L-35K-10V | 3500K | 90 | 5000 | 100 | เพื่อ 120 277 | 50 | ฿30,327 | |
CR14-50L-40K-10V | 4000K | 90 | 5000 | 100 | เพื่อ 120 277 | 50 | ฿30,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.