Cush-a-nator Cn06s6 | 33กก.20 | แคลมป์กันกระแทก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CUSH-A-NATOR CN06S6 แคล้มป์มาตรฐาน 3/8 นิ้วท่อสแตนเลส 316 | AG3FZR 33 กก. 20

CUSH-A-NATOR CN06S6 แคลมป์กันกระแทก Standard 3/8 นิ้ว Tube 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AG3FZR รุ่น: CN06S6ข้ามอ้างอิง: 33KG20
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
฿575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเบาะ
วัสดุฮาร์ดแวร์เหล็กสแตนเลส 316
ความสูง1.13 "
แทรกวัสดุเทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.62 "
วัสดุตัวหนีบสแตนเลส 316, เบาะ TPE มาตรฐาน
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 275 องศา
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนStandard
ความกว้าง0.82 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.87
ความยาวเรือ (ซม.)2.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.11
รหัส HS7326908530

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฮาร์ดแวร์ความสูงวัสดุขนาดท่อขนาดท่อความกว้างราคา
CUSH-A-NATOR CN04 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 1/4 นิ้ว | AG3FWT 33KF46 CN04เหล็กชุบ0.98 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-1 / 4 "0.62 "฿183
CUSH-A-NATOR CN06 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 3/8 นิ้ว | AG3FWU 33KF47 CN06เหล็กชุบ1.13 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-3 / 8 "0.82 "฿183
CUSH-A-NATOR CN08 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 1/2 นิ้ว | AG3FWV 33KF48 CN08เหล็กชุบ1.34 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-1 / 2 "0.94 "฿183
CUSH-A-NATOR CN10 Cushioned Clamp Standard ท่อเหล็ก 5/8 นิ้ว | AG3FWW 33KF49 CN10เหล็กชุบ1.54 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-5 / 8 "1.06 "฿193
CUSH-A-NATOR CN12 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว | AG3FWX 33KF50 CN12เหล็กชุบ1.68 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-3 / 4 "1.2 "฿223
CUSH-A-NATOR CN14 แคลมป์กันกระแทก Standard 7/8 In Tube Steel | AG3FWY 33KF51 CN14เหล็กชุบ1.82 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-7 / 8 "1.31 "฿241
CUSH-A-NATOR CN16 แคลมป์กันกระแทก Standard 1 Inch Tube Steel | AG3FWZ 33KF52 CN16เหล็กชุบ1.95 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-1"1.44 "฿254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CUSH-A-NATOR CN06S6 แคลมป์กันกระแทก Standard 3/8 นิ้ว Tube 316 Stainless Steel
฿575 / หน่วย