DAKE CORPORATION 901005 เครื่องกดอาร์เบอร์แบบแมนนวล, แรงดัน 1 1/2 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 5 |
ขนาดฐาน | 6 x 14 " |
การก่อสร้าง | โครงหล่อเหล็กสีเทากลึงพร้อมแกนหมุนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและพื้นดินแผ่นรีดความร้อนและแผ่นโต๊ะกลึง |
ความลึก | 14 " |
แรงเป็นตัน | 1.5 |
ช่วงแรง (ปอนด์) | เพื่อ 0 3000 |
ความสูง | 14.5 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 7-3/4 |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1 x 1 12 x |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 1/2 - 1-1/16 |
การแกว่ง | 4.5 ใน |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 4-1 / 4 x 4-3 / 4 นิ้ว |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8462290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | การก่อสร้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
901002 | 6 x 15 " | โครงหล่อเหล็กสีเทากลึงด้วยความร้อนและแกนกราวด์และแรมที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | 15 " | ฿33,551 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.