DAKE CORPORATION 901007-2 แท่นสำหรับ AD3MGC Arbor Press
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นสำหรับ 40F020 Arbor Press |
ขนาดฐาน | 12 x 21 " |
การก่อสร้าง | การผลิตแผ่นเหล็กเชื่อม |
ความลึก | 21 " |
ความสูง | 36 " |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8466940002 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901003-2 | 10 x 18 " | 18 " | 36 " | แท่นสำหรับ 40F013 Arbor Press | 10 " | ฿43,145 | |
901003 | 10 x 18 " | 18 " | 36 " | แท่นสำหรับ 40F016 Arbor Press | 10 " | ฿38,136 | |
901007 | 12 x 21 " | 21 " | 36 " | แท่นสำหรับ 40F018 Arbor Press | 12 " | ฿39,010 | |
903002 | 18 x 24 " | 24 " | 24 " | แท่นสำหรับ 40F022 Arbor Press | 18 " | ฿45,164 | |
902005 | 18 x 28.5 " | 28.5 " | 33 " | แท่นสำหรับ 40F026 Arbor Press | 18 " | ฿50,920 | |
903002-2 | 18 x 24 " | 24 " | 33 " | แท่นสำหรับ 40F029 Arbor Press | 18 " | ฿48,377 | |
903002-3 | 18 x 24 " | 24 " | 33 " | แท่นสำหรับ 40F031 Arbor Press | 18 " | ฿41,894 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.