DAKE CORPORATION 902004 อาร์เบอร์กด 5 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 9-7/8 |
ขนาดฐาน | 10 x 24 " |
การก่อสร้าง | โครงหล่อเหล็กสีเทากลึงพร้อมแกนหมุนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและพื้นดินแผ่นรีดความร้อนและแผ่นโต๊ะกลึง |
ความลึก | 24 " |
แรงเป็นตัน | 5 |
ช่วงแรง (ปอนด์) | เพื่อ 0 10000 |
ความสูง | 28.5 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 16 |
ขนาดราม (นิ้ว) | 2 x 2 23 x |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 1-1 / 4 - 3.5 |
การแกว่ง | 10 ใน |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 7.5 x 8.5 นิ้ว |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 204.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8462290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902006 | 21.5 x 29 " | 29 " | 58 " | 21.5 " | ฿495,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.