DAKE CORPORATION 903003 อาร์เบอร์กด 6 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 8-1/8 |
ขนาดฐาน | 8-1 / 4 x 29 นิ้ว |
การก่อสร้าง | โครงหล่อเหล็กสีเทากลึงพร้อมแกนหมุนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและพื้นดินแผ่นรีดความร้อนและแผ่นโต๊ะกลึง |
ความลึก | 20 " |
แรงเป็นตัน | 6 |
ช่วงแรง (ปอนด์) | เพื่อ 0 24000 |
ความสูง | 32.5 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 21.5 |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1.5 x 1.5 27 x |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 1/2 - 3-1/16 |
การแกว่ง | 7-3 / 4 นิ้ว |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 6-3 / 4 x 6-3 / 4 นิ้ว |
ความกว้าง | 8.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8462290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.