DAKE CORPORATION 905150-2 เครื่องอัดไฮดรอลิก, การทำงานของไฮดรอลิกด้วยไฟฟ้า, 220V, ความจุ 150 ตัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 66 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความจุ | 150 ตัน |
ครอบคลุมพื้นที่ | 66 "x 42" |
ความกว้างของกรอบ | 48 " |
ความสูง | 95 " |
การเดินทางของหัวงานในแนวนอน | 24 3 / 4 " |
HP | 2 |
สูงสุด แรมทูเทเบิล | 30 " |
นาที. แรมทูเทเบิล | 10 " |
ประเภทการดำเนินงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ระยะ | 3 |
กดความเร็ว | 2 3/4 ไอพีเอ็ม |
Ram แอดวานซ์สปีด | 16 ไอพีเอ็ม |
รามทราเวล | 16 " |
รอบต่อนาที | 1800 |
ความกว้างของตาราง | 12 1 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้างของตาราง | ความกว้างของกรอบ | นาที. แรมทูเทเบิล | สูงสุด แรมทูเทเบิล | กดความเร็ว | Ram แอดวานซ์สปีด | รามทราเวล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905050-2 | 50 ตัน | 220V | 7 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | 5" | 40 " | 7 ไอพีเอ็ม | 40 ไอพีเอ็ม | - | - | RFQ
|
905050-4 | 50 ตัน | 440V | 7 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | 5" | 40 " | 7 ไอพีเอ็ม | 40 ไอพีเอ็ม | - | - | RFQ
|
905075-2 | 75 ตัน | 220V | 8 1 / 4 " | 44 " | 6" | 36 " | 5 ไอพีเอ็ม | 28 ไอพีเอ็ม | - | - | RFQ
|
905075-4 | 75 ตัน | 440V | 8 1 / 4 " | 44 " | 6" | 36 " | 5 ไอพีเอ็ม | 28 ไอพีเอ็ม | - | - | RFQ
|
905150-4 | 150 ตัน | 440V | 12 1 / 4 " | 48 " | 10 " | 30 " | 2 3/4 ไอพีเอ็ม | 16 ไอพีเอ็ม | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.