DAKE CORPORATION 906850 เครื่องอัดไฮดรอลิก แบบใช้ลม ปั๊มลมคู่ ความจุ 150 ตัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความกดอากาศ | 90 ถึง 125 psi |
ความยาวฐาน | 66 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความจุ | 150 ตัน |
ครอบคลุมพื้นที่ | 66 "x 42" |
ความกว้างของกรอบ | 48 " |
ความสูง | 95 " |
การเดินทางของหัวงานในแนวนอน | 21 7 / 8 " |
สูงสุด แรมทูเทเบิล | 30 " |
นาที. แรมทูเทเบิล | 10 " |
จำนวนปั๊ม | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | อากาศ |
กดความเร็ว | 2 ไอพีเอ็ม |
Ram แอดวานซ์สปีด | 22 ไอพีเอ็ม |
รามทราเวล | 16 " |
ความกว้างของตาราง | 12 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.