DAKE CORPORATION 908025 เครื่องกดไฮดรอลิกไฟฟ้า 25 ตัน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 43.5 " |
ความกว้างฐาน | 36 " |
กระบอก | การแสดงซ้ำ |
จังหวะกระบอกสูบ | 10 ใน |
ประเภทกระบอกสูบ | เคลื่อนย้ายได้ |
ออกแบบ | H-เฟรม |
ความจุเฟรม | 25 ตัน |
ประเภทกรอบ | รอยเหล็กช่อง |
ความสูงพร้อมส่วนขยายของสกรู (นิ้ว) | 83 |
ขนาดท่อ | ท่อเหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 83 " |
ปั๊ม | ไดเน็กซ์ |
ประเภทปั๊ม | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
รามทราเวล | 10 ใน |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 3 แกลลอน. |
รวมความสูง | 83 ใน |
ความกว้างรวม | 36 ใน |
ความสูงการทำงาน | 83 ใน |
หน้ากว้างการทำงาน | 36 ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 480.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8462910090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูงโดยรวม | ประเภทปั๊ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
906425 | 42.5 " | 30 " | 81 " | นิวเมติก | - | RFQ
| |
906450 | 43.5 " | 36 " | 87 " | นิวเมติก | - | RFQ
| |
906475 | 55 " | 36 " | 86 " | นิวเมติก | - | RFQ
| |
906650 | 66 " | 42 " | 95 " | นิวเมติก | ฿1,421,127 | RFQ
| |
905150 | 66 " | 42 " | 95 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿1,669,854 | RFQ
| |
905200 | 64 " | 48 " | 100 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿2,507,400 | RFQ
| |
908050 | 43.5 " | 36 " | 86 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿1,372,636 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.