DAKE CORPORATION 974315-2 คู่มือ, เลื่อยเย็น, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 12 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อย |
แอมป์ | 20A |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1.25 " |
ใบมีด Dia | 12 1 / 2 " |
ประเภทใบมีด | ใบเลื่อยเย็น |
กำลังการตัด | 3 5 / 8 " |
ประเภทยาม | ระบบ |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
รูติดตั้ง | 2/8/45 |
ไม่มีโหลด RPM | 22/44 |
ระยะ | 3 |
แหล่งพลังงาน | แบบมีสาย |
รูปร่าง | รอบ |
ความเร็ว | 22 รอบต่อนาที 44 รอบต่อนาที |
น้ำหนักเครื่องมือ | ปอนด์ 350 |
แรงดันไฟฟ้า | 220V AC / 440V AC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | อิตาลี |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.