DAKE CORPORATION 974355 เลื่อยเย็น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 14 นิ้ว 220V 3 เฟส 3 ความเร็ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยเย็น |
ใบมีด Dia | 14 " |
ตัด | เหล็ก / อโลหะ / พลาสติก |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @45 องศา | 3 3/8 "x 2 3/4" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @90 องศา | 6 1/4 "x 3 1/2" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @45 องศา | 3" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @90 องศา | 3 3 / 8 " |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @45 องศา | 3 3 / 8 " |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @90 องศา | 4 1 / 8 " |
ความสามารถในการตัดท่อ @45 องศา | 4" |
ความสามารถในการตัดท่อ @90 องศา | 4 3 / 4 " |
ความลึก | 50 " |
ความสูง | 60 " |
HP | 3.5 |
สูงสุด มุม (องศา) | 60 องศา ซ้าย/ 45 องศา ขวา |
แม็กซ์ การเปิด | 6 5 / 8 " |
ระยะ | 3 |
ความเร็ว | 20 ถึง 105 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
ความกว้าง | 33 " |
ความสูงในการทำงาน | 36 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.