DAKE CORPORATION 977500-2 เครื่องเจาะพื้น 18 นิ้ว 220v 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้น |
แอมป์เอซี | 8.5 |
ขนาดฐาน | 23-5 / 8 "x 15" |
ความจุเหล็กหล่อ | 1" |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1" |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 3-5 / 8 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 49-1 / 4 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนความเร็ว | 9 |
ความลึกโดยรวม | 23.625 " |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2-1 / 2 " |
ความเร็วแกน | เพื่อ 270 2000 |
Spaper Taper | 3MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 28-3 / 8 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
การแกว่ง | 18 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 13-3/4" x 13-3/4" |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 180.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.01 |
รหัส HS | 8459290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ระยะ | แอมป์เอซี | ขนาดฐาน | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดเชย | มอเตอร์ HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977200-1 | 1 | 7 | 19-5/8" x 12-1/2" | 120 | 1 / 2 " | 1/2 | 19.625 " | 64 " | ฿87,074 | |
977300-2 | 3 | 8.5 | 23-5 / 8 "x 15" | 440 | 5 / 8 " | 1 | 23.625 " | 71 " | ฿149,127 | |
977600-1 | 1 | 14 | 23-5 / 8 "x 15" | 110 | 5 / 8 " | 1 | 23.625 " | 71 " | ฿131,888 | |
977400-2 | 3 | 6 | 23-5 / 8 "x 15" | 220 | 5 / 8 " | 2 | 23.625 " | 71 " | ฿190,581 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.