DANDY LIFT A-350W รถกระเช้าขากรรไกร 770 ปอนด์ เหล็กคงที่
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
ล้อ Dia. | 5" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุนพร้อมล็อค |
ระดับความสูงต่อจังหวะ | 1" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 770 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 13-19 / 32 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 35 13 / 16 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23.593 |
ขับเคลื่อนด้วย | ไฮดรอลิ |
ยกสูง | 49-51 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.09 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ความจุโหลด | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ขับเคลื่อนด้วย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีแอลเอ็ม-100 | 12 | 5" | ฟีนอล | (2) แข็ง, (2) หมุน | 220 ปอนด์ | 31.5 " | 20 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿191,372 | ||
PLM-100W | 12 | 5" | ฟีนอล | (2) แข็ง, (2) หมุน | 220 ปอนด์ | 36 " | 24 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿174,811 | ||
พีแอลเอ็ม-150 | 12 | 5" | ฟีนอล | (2) แข็ง, (2) หมุน | 330 ปอนด์ | 31.5 " | 20 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿149,763 | ||
PLM-150W | 12 | 5" | ฟีนอล | (2) แข็ง, (2) หมุน | 330 ปอนด์ | 36 " | 24 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿152,743 | ||
พีแอลเอ็ม-250 | 24 | 5" | ฟีนอล | (4) หมุน | 500 ปอนด์ | 31.5 " | 20 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿203,309 | ||
-500 | - | 5" | - | (2) แข็ง, (2) หมุนพร้อมล็อค | 1100 ปอนด์ | 35 13 / 16 " | 23 3 / 5 " | ไฮดรอลิ | ฿84,178 | ||
-800 | - | 6" | - | (2) แข็ง, (2) หมุนพร้อมล็อค | 1760 ปอนด์ | 39 13 / 32 " | 23.593 | ไฮดรอลิ | ฿93,254 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.