DANFOSS 088L3111 สายเคเบิล ยาว 325 ฟุต ครอบคลุมความร้อน 80 ตร.ฟุต 16.3A 3910W 240V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 80 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466143704 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 3950W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG12 |
ความยาว | 325 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 16.3A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 185 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 42 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 12 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | การละลายของน้ำแข็งบนพื้นและหิมะ การป้องกันน้ำแข็งเกาะหลังคา |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3123.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 14.6 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 240V |
วัตต์ | 3910W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | แม็กซ์ ปัจจุบัน | วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3100 | 40 ฟุต | 10 ตารางฟุต | 2A | 480W | AC 240V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿14,590 | RFQ
|
088L3101 | 60 ฟุต | 15 ตารางฟุต | 3A | 720W | AC 240V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿17,130 | RFQ
|
088L3102 | 80 ฟุต | 20 ตารางฟุต | 4A | 960W | AC 240V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿19,610 | RFQ
|
088L3103 | 100 ฟุต | 25 ตารางฟุต | 5A | 1200W | AC 240V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿22,091 | RFQ
|
088L3104 | 120 ฟุต | 30 ตารางฟุต | 6A | 1440W | AC 240V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿24,395 | RFQ
|
088L3105 | 145 ฟุต | 35 ตารางฟุต | 7.3A | 1750W | AC 240V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿26,876 | RFQ
|
088L3106 | 165 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 8.3A | 1990W | AC 240V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿28,707 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.