DANFOSS 088L3141 สายไฟสำหรับทำความร้อนใต้พื้น ยาว 60 ฟุต 1.5A 180W 5m ความยาวรัด 120V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.19 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | สีแดง |
คุ้มครอง | 15 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 600 |
EAN | 5703466152195 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
เอาต์พุตความร้อน | 180W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 13 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | ดีทีดับเบิ้ลยูบี |
ความยาว | 60 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 1.5A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 185 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 25 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 3 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | เครื่องทำความร้อนชั้น |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3140.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 80 โอห์ม |
ความยาว Strap | 15 ฟุต |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | แม็กซ์ ปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3140 | 40 ฟุต | 10 ตารางฟุต | 1A | AC 120V | 3 วัตต์/ฟุต | ฿7,796 | RFQ
|
088L3142 | 80 ฟุต | 20 ตารางฟุต | 2A | AC 120V | 3 วัตต์/ฟุต | ฿11,163 | RFQ
|
088L3143 | 120 ฟุต | 30 ตารางฟุต | 3A | AC 120V | 3 วัตต์/ฟุต | ฿14,884 | RFQ
|
088L3144 | 160 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 4A | AC 120V | 3 วัตต์/ฟุต | ฿18,901 | RFQ
|
088L3145 | 200 ฟุต | 50 ตารางฟุต | 5A | AC 120V | 3 วัตต์/ฟุต | ฿22,209 | RFQ
|
088L3146 | 240 ฟุต | 60 ตารางฟุต | 6.3A | AC 120V | 3 วัตต์/ฟุต | ฿25,163 | RFQ
|
088L3147 | 280 ฟุต | 70 ตารางฟุต | 7.2A | AC 120V | 3 วัตต์/ฟุต | ฿26,934 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.