DANFOSS 088L3151 แผ่นทำความร้อนบนพื้น ยาว 7.5 ฟุต ครอบคลุมพื้นที่ 15 ตร.ฟุต 1.5A 180W 120V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า |
สายเคเบิล Dia. | 0.19 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | สีแดง |
คุ้มครอง | 15 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 600 |
EAN | 5703466140147 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
เอาต์พุตความร้อน | 180W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 13 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | ดีทีดับเบิ้ลยูบี |
ความยาว | 7.5 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 1.5A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 212 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | เครื่องทำความร้อนชั้น |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3150.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 78.2 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3150 | 5 ฟุต | 10 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 120V | 1A | ฿12,877 | RFQ
|
088L3152 | 10 ฟุต | 20 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 120V | 2A | ฿20,674 | RFQ
|
088L3153 | 12.5 ฟุต | 25 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 120V | 2.5A | ฿25,753 | RFQ
|
088L3154 | 15 ฟุต | 30 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 120V | 3A | ฿30,479 | RFQ
|
088L3155 | 17.5 ฟุต | 35 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 120V | 3.5A | ฿32,723 | RFQ
|
088L3156 | 20 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 120V | 4A | ฿35,913 | RFQ
|
088L3158 | 25 ฟุต | 50 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 120V | 4.9A | ฿41,052 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.