DANFOSS 088L3177 แผ่นทำความร้อนบนพื้น ยาว 25 ฟุต ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตร.ฟุต 2.5A 600W 240V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า |
สายเคเบิล Dia. | 0.19 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | สีแดง |
คุ้มครอง | 50 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 600 |
EAN | 5703466140321 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
เอาต์พุตความร้อน | 600W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 13 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | ดีทีดับเบิ้ลยูบี |
ความยาว | 25 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 2.5A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 212 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | เครื่องทำความร้อนชั้น |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3150.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 97.6 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 240V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3175 | 17.5 ฟุต | 35 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 1.8A | ฿32,723 | RFQ
|
088L3176 | 20 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 2A | ฿35,913 | RFQ
|
088L3178 | 30 ฟุต | 60 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 3A | ฿44,124 | RFQ
|
088L3179 | 35 ฟุต | 70 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 3.5A | ฿44,892 | RFQ
|
088L3180 | 40 ฟุต | 80 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 4A | ฿48,023 | RFQ
|
088L3181 | 45 ฟุต | 90 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 4.5A | ฿54,284 | RFQ
|
088L3182 | 50 ฟุต | 100 ตารางฟุต | 12 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 5A | ฿60,072 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.