DANFOSS 088L3209 เสื่อ Snow Melting 30 ฟุต ยาว 60 ตร.ฟ. ความครอบคลุม 12.5A, 3500W, 240V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 60 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466143841 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 3000W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG14 |
ความยาว | 30 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 12.5A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 220 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | น้ำแข็งบนพื้นและหิมะละลาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3222.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 19.2 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 240V |
วัตต์ | 3500W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3301 | 20 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 37 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 6.2A | ฿25,281 | RFQ
|
088L3302 | 45 ฟุต | 90 ตารางฟุต | 37 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 14.6A | ฿44,360 | RFQ
|
088L3303 | 60 ฟุต | 120 ตารางฟุต | 37 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 18.8A | ฿54,697 | RFQ
|
088L3304 | 77.5 ฟุต | 155 ตารางฟุต | 37 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 23.8A | ฿60,367 | RFQ
|
088L3201 | 7.5 ฟุต | 15 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 3.1A | ฿17,247 | RFQ
|
088L3202 | 10 ฟุต | 20 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 4.2A | ฿20,142 | RFQ
|
088L3204 | 15 ฟุต | 30 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 240V | 6.3A | ฿25,872 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.