DANFOSS 088L3223 Mat, Snow Melting, ยาว 10 ฟุต, ครอบคลุม 20 ตร.ฟุต, 5.3A, 1100W, 208V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 20 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466149348 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 1100W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG14 |
ความยาว | 10 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 5.3A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 220 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | น้ำแข็งบนพื้นและหิมะละลาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3222.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 39.3 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3222 | 6.5 ฟุต | 15 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 208V | 3.1A | ฿15,712 | RFQ
|
088L3225 | 15 ฟุต | 30 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 208V | 7.4A | ฿23,095 | RFQ
|
088L3227 | 20 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 208V | 9.2A | ฿28,766 | RFQ
|
088L3229 | 25 ฟุต | 50 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 208V | 11.5A | ฿33,668 | RFQ
|
088L3230 | 30 ฟุต | 60 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 208V | 14.7A | ฿35,441 | RFQ
|
088L3231 | 35 ฟุต | 70 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 208V | 16.4A | ฿45,187 | RFQ
|
088L3232 | 40 ฟุต | 80 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 208V | 18.3A | ฿50,503 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.