DANFOSS 088L3278 Mat, Snow Melting, ยาว 50 ฟุต, ครอบคลุม 100 ตร.ฟุต, 10.4A, 4990W, 480V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 100 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466159170 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 4990W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG14 |
ความยาว | 50 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 10.4A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 220 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | น้ำแข็งบนพื้นและหิมะละลาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3222.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 45.7 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 480V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3270 | 10 ฟุต | 20 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 480V | 2.1A | ฿18,961 | RFQ
|
088L3272 | 20 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 480V | 4.2A | ฿29,889 | RFQ
|
088L3274 | 30 ฟุต | 60 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 480V | 6.3A | ฿37,154 | RFQ
|
088L3276 | 40 ฟุต | 80 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 480V | 8.3A | ฿47,667 | RFQ
|
088L3279 | 60 ฟุต | 120 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 480V | 12.5A | ฿64,325 | RFQ
|
088L3280 | 70 ฟุต | 140 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 480V | 14.6A | ฿71,355 | RFQ
|
088L3281 | 80 ฟุต | 160 ตารางฟุต | 50 วัตต์/ตร.ม. ฟุต | AC 480V | 16.7A | ฿81,337 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.