DANFOSS 088L3652 สายเคเบิล ยาว 820 ฟุต ครอบคลุมความร้อน 205 ตร.ฟุต 20.9A 10030W 480V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 205 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466174197 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 1000W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
อุณหภูมิการติดตั้ง (นาที) | -5 องศา ค |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG10 |
ความยาว | 820 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 20.9A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 185 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 42 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 12 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | การละลายของน้ำแข็งบนพื้นและหิมะ การป้องกันน้ำแข็งเกาะหลังคา |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3123.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 23 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 480V |
วัตต์ | 10030W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | แม็กซ์ ปัจจุบัน | วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3640 | 80 ฟุต | 20 ตารางฟุต | 2.1A | 1010W | AC 480V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿18,606 | RFQ
|
088L3644 | 200 ฟุต | 50 ตารางฟุต | 5.1A | 2450W | AC 480V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿34,024 | RFQ
|
088L3646 | 330 ฟุต | 85 ตารางฟุต | 8.4A | - | AC 480V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿44,951 | RFQ
|
088L3648 | 490 ฟุต | 125 ตารางฟุต | 12.5A | 6000W | AC 480V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿63,675 | RFQ
|
088L3650 | 735 ฟุต | 185 ตารางฟุต | 18.6A | 8930W | AC 480V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿96,932 | RFQ
|
088L3654 | 940 ฟุต | 235 ตารางฟุต | 23.9A | 11475W | AC 480V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿104,669 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.