DANFOSS 088L3703 สายไฟทำความร้อนพื้น ยาว 145 ฟุต 3.6A 865W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 60 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466180297 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 852W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG14 |
ความยาว | 145 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 3.6A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 220 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 42 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 6 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | เครื่องทำความร้อนชั้น |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3700.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 67.7 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 240V |
วัตต์ | 865W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | สายเคเบิล Dia. | เอาท์พุต | คุ้มครอง | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3700 | 60 ฟุต | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | 25 ตารางฟุต | AC 240V | 1.4A | ฿15,121 | RFQ
|
088L3701 | 90 ฟุต | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | 35 ตารางฟุต | AC 240V | 2.1A | ฿18,311 | RFQ
|
088L3702 | 115 ฟุต | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | 50 ตารางฟุต | AC 240V | 2.8A | ฿22,977 | RFQ
|
088L3704 | 175 ฟุต | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | 75 ตารางฟุต | AC 240V | 4.3A | ฿28,529 | RFQ
|
088L3705 | 210 ฟุต | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | 90 ตารางฟุต | AC 240V | 5.1A | ฿32,074 | RFQ
|
088L3706 | 240 ฟุต | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | 100 ตารางฟุต | AC 240V | 5.8A | ฿33,846 | RFQ
|
088L3707 | 300 ฟุต | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | 125 ตารางฟุต | AC 240V | 7.2A | ฿41,525 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.