DART CONTROLS 125DV200EB Speed Control, Dual Voltage, 115/230 VAC, Speed Potentiometer, สวิตช์เปิด/ปิด, สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
สี | Black |
ความลึก | 1.3 " |
กรงขัง | นีมา 4X |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1/4 ถึง 2 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1/8 ถึง 1 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 / 230 VAC |
การชดเชย IR | ปรับ |
ความยาว | 4.25 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | ปรับ |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
ติด | เพลารถ |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การหมุน | ทิศทางเดียว |
ควบคุมความเร็ว | SCR |
ช่วงความเร็ว | 50:1 |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 3.63 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
125DV200EB-29 | Black | ไปข้างหน้าและย้อนกลับ | ฿39,207 | RFQ
| |
125DV200EB-29-56H | Black | ไปข้างหน้าและย้อนกลับ | ฿33,120 | RFQ
| |
125DV200EB-56H | Black | ทิศทางเดียว | ฿26,138 | RFQ
| |
125DV200EW | ขาว | ไปข้างหน้าและย้อนกลับ | ฿32,661 | RFQ
| |
125DV200EW-29 | ขาว | ไปข้างหน้าและย้อนกลับ | ฿39,207 | RFQ
| |
125DV200EW-29-56H | ขาว | ไปข้างหน้าและย้อนกลับ | ฿33,120 | RFQ
| |
125DV200EW-56H | ขาว | ทิศทางเดียว | ฿26,138 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.