DART CONTROLS 153D-25E DC Speed Control, 120/240V แบบปิด, 1/50 ถึง 1/4HP ปรับความเร่งได้
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
ความลึก | 2.75 " |
กรงขัง | นีมา 4X |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1/4 ถึง 2 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1/8 ถึง 1 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
การชดเชย IR | ปรับ |
ความยาว | 7.25 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | ปรับ |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
ติด | กระดาน |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การหมุน | ทิศทางเดียว |
ควบคุมความเร็ว | SCR |
ช่วงความเร็ว | 50:1 |
ควบคุมความเร็ว | +/- 1% ของความเร็วพื้นฐาน |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 5.53 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
153D-200E | ฿28,080 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.