DAYCO 5526-100x25 สายยางซิลิโคนฮีตเตอร์ Id 1 In
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อฮีตเตอร์ซิลิโคน |
สี | สีน้ำเงิน |
ภายใน Dia | 1" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
ภายนอก Dia. | 1.33 " |
ชั่วคราว พิสัย | -65 ถึง 350 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ม้วน |
แรงดันใช้งาน | 60 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.68 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5526-050x25 | 1 / 2 " | 0.83 " | 80 PSI | ฿11,546 | |
5526-062x25 | 5 / 8 " | 0.955 " | 80 PSI | ฿12,245 | |
5526-075x25 | 3 / 4 " | 1.08 " | 65 PSI | ฿12,717 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.