DAYTON 10C389 Inline Duct Blower Less Drive 13-1 / 2 In
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนปิดผนึก |
ความสูง | 21 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ขาเข้า Dia | 9-1 / 8 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 17-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 17-7/8 |
สูงสุด ความลึก | 21 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 12-1 / 2 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 9-3 / 8 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 17.875 " |
ความกว้างขาออก | 17.875 " |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงแพ็คเกจขับเคลื่อนน้อย |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.72 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เพลา Dia | ประเภทแบริ่ง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้าง | ขาเข้า Dia | สูงสุด ความลึก | เต้าเสียบ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C390 | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | ฿70,457 | |
10C391 | 3 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 23 " | 14 " | 23 " | 10-1 / 2 " | 22 " | 10-5 / 8 " | ฿80,992 | |
10C392 | 1" | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 26 " | 16 " | 26 " | 11-5 / 8 " | 26 " | 11-7 / 8 " | ฿82,466 | |
10C393 | 1" | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 28 " | 18 " | 28 " | 13-1 / 4 " | 28 " | 13-1 / 4 " | ฿106,254 | |
10C394 | 1" | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 39 " | 24 " | 39 " | 17-1 / 2 " | 34 " | 17-1 / 2 " | ฿191,775 | |
10C395 | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 58 " | 42 1 / 2 " | 58 " | 30-1 / 3 " | 50 " | 30-3 / 8 " | ฿372,883 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.