DAYTON 10D983 พัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว 115/230v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C557 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2476 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2288 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2061 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1769 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1350 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C212 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.1/1.6 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C743 |
ความสูง | 20 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBT9 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 14 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 16 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 14.1 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 14.4 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง |
ความลึกของ Venturi | 2-3 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D972 | 4 | 2483 | 2335 | 1 | 16.6 | 15.3 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿21,437 | ||
10D984 | 3 | 2476 | 2288 | 3 | 14.1 | 14.4 | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง | 208-230/460 | ฿39,329 | ||
10E040 | 3 | 2432 | 2212 | 1 | 14.8 | 16.4 | ไดรฟ์ตรงอุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿25,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.