DAYTON 10U482 รถลากพาเลททรงกระบอกสีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคดดี้ถังรถลากพาเลท |
ความจุ | 400 ปอนด์ |
สี | สีแดง |
ความจุกระบอกสูบ | 4 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 39 " |
ความยาว | 39mm |
วัสดุ | เหล็ก |
ถัง Dia. | 7 ถึง 9.5 " |
UPC | 190735110089 |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U481 | 600 ปอนด์ | 35.5 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | 35.5 | 38 " | ฿31,428 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.