DAYTON 11G226 ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | 1 "x 1" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX25 OHV |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 25cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
GPH | 1800 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 29 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 4 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 16 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 13 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 9 |
ความสูง | 13 13 / 16 " |
HP | 1 |
ประเภทจุดระเบิด | เริ่มหดตัว |
เครื่องผลักดัน | อลูมิเนียม |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 1 "NPT |
ความยาว | 14 13 / 16 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 30 |
สูงสุด ศีรษะ | 106 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 47.2 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 26 |
ซีลกล | เซรามิก / บูน่า |
พอร์ต NPT | 1 ใน |
ทางออก | 1 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | ดี |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | ไม่ |
ความจุถัง | 0.58 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 105 F |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
UPC | 190735110645 |
รูปก้นหอย / สวมจาน | อลูมิเนียม |
ความกว้าง | 9 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.