DAYTON 11K278 รถยกพาเลทแบบแมนนวล 3000 ปอนด์ ความกว้าง 27 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยกพาเลทแบบแมนนวล |
ล้อล้อ Dia. | 7" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงของส้อมลดลง | 3-3 / 8 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 31-1 / 2 " |
ความยาวส้อม | 46 " |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 67 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
มุมเอียง | ไม่เอียง |
ความกว้างข้ามส้อม | 27 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 14-3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 153 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | สี | เสร็จสิ้น | ความยาวส้อม | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11K273 | 29 " | 6" | สีแดง | เคลือบผง | 44 " | 1100 ปอนด์ | 42 " | 61 " | ฿74,744 | ||
11K274 | 22.5 " | 6" | สีแดง | เคลือบผง | 44 " | 1100 ปอนด์ | 42 " | 61 " | ฿80,574 | ||
11K275 | 22 " | 6" | สีแดง | เคลือบผง | 44 " | 2200 ปอนด์ | 50 " | 64.5 " | ฿88,675 | ||
11K276 | 28 " | 6" | สีแดง | เคลือบผง | 44 " | 2200 ปอนด์ | 50 " | 64.5 " | ฿89,343 | ||
11K277 | 22.5 " | 7" | สีแดง | เคลือบผง | 46 " | 3000 ปอนด์ | 65 " | 67 " | ฿88,419 | ||
2PLH7 | 27 " | 8" | สีแดง / ดำ | เคลือบผง | 46 " | 2200 ปอนด์ | 48.25 | 61.75 " | ฿50,570 | ||
2PLH9 | 21.25 " | 8" | สีแดง / ดำ | เคลือบผง | 46 " | 2200 ปอนด์ | 48.25 | 61.75 " | ฿49,866 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.