DAYTON 12A079 ปั๊มหอยโข่ง 10 Hp อุณหภูมิสูงสุด 180f
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 25.6 - 24.4/12.2 |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกปืนแบบปิดผนึกสองชั้น |
ตลับ | ตลับลูกปืนแบบปิดผนึกสองชั้น |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 113 @ 165 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 147 ถึง 171 @ 138 ถึง 101 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 215เจเอ็ม |
ความสูง | 13.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 10 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | ล้อมรอบ |
ทางเข้า | 2-1 / 2 NPT |
แรงดันขาเข้า | 100 PSI |
ความยาว | 24 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 0.35 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 190 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 82 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 - เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 215เจเอ็ม |
ทางออก | 2 NPT |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | 4 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น |
วัสดุสกรู | ชุบสังกะสี |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟและไม่กัดกร่อนเข้ากันได้กับวัสดุส่วนประกอบซีล |
วัสดุซีล | เซรามิกคาร์บอน, อีลาสโตเมอร์ NBR, สแตนเลส 304 |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
วัสดุเพลา | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | ตรง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, บรอนซ์, คาร์บอน, เซอร์มิค, Buna N, สแตนเลส |
ความกว้าง | 13.15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | ความยาว | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ความดัน | กรอบ NEMA / IEC | วัสดุสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A075 | 22.4 " | 18.8-17.8/8.9 | 114 @ 126 ฟุต | 150 ฟุต | ฮิต F | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 184เจเอ็ม | ชุบสังกะสี | ฿83,185 | |
12A076 | 22.4 " | 18.8-17.8/8.9 | 114 @ 126 ฟุต | 150 ฟุต | ฮิต F | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 184เจเอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿120,465 | |
12A080 | 24 " | 25.6 - 24.4/12.2 | 113 @ 165 ฟุต | 190 ฟุต | ฮิต F | 82 PSI | 215เจเอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿132,008 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.