DAYTON 12N807 ปั๊มน้ำเสีย/ถังขยะ 7.5 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหอยโข่ง / ถังขยะ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ไม่มี |
แอมป์ | 18.8-17.8/8.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 218 @ 39 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 32 ถึง 49 @ 266 ถึง 174 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 3 / 4 "NPT |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 184เจเอ็ม |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 357 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 315 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 277 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 214 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 168 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 92 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 58 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
ความสูง | 13.05 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
แรงดันขาเข้า | 20 PSI |
Inlet / Outlet | 3 ใน |
ความยาว | 27.32 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 60 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1.33 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 92 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 - เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 184เจเอ็ม |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | ไม่มี |
วัสดุสกรู | ชุบสังกะสี |
วัสดุซีล | คาร์บอน / เซรามิก / Buna-N |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
วัสดุเพลา | เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | CI, SS, ซิลิคอนคาร์ไบด์, Buna N, BR |
ความกว้าง | 12.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 105.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.