DAYTON พัดลมดูดอากาศ 12U120 ขายึดแหวน 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 889 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 13-1 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 7-3 / 4 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/20 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1550 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
รูยึด OC | 14-7 / 8 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 1.50 |
ภายนอก Dia. | 16-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 12 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ประเภทแหวน |
UPC | 190735117019 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.