DAYTON รถลากพาเลท 12U123 ที่มีความจุเบรกมือ 5500 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลท |
ตลับ | ลูกบอลปิดผนึก |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7-3 / 4 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 6.25 " |
จัดการ | เหล็ก |
ความสูงในการยกสูงสุด | 7.5 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 2.875 " |
ความจุโหลด | 5500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ขนาดล้อหลัก | 7 |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
เดือย | องศา 205 |
โรลเลอร์ Dia | 2.875 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | ยูรีเทน |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 27 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 14-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ตลับ | สี | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | โรลเลอร์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TUR3 | 7.5 " | ลูกบอล | เงิน | 5500 ปอนด์ | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | ฿34,366 | ||
2TUR4 | 7.5 " | ลูกบอล | เงิน | 5500 ปอนด์ | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | ฿30,269 | ||
2TUR5 | 7.5 " | ลูกบอล | สีแดง | 5500 ปอนด์ | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | ฿28,279 | ||
2TUR6 | 7.5 " | ลูกบอล | สีแดง | 5500 ปอนด์ | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | ฿22,660 | ||
2TUR7 | 7.5 " | ลูกบอล | สีแดง | 5500 ปอนด์ | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | ฿28,495 | ||
2TUR8 | 7.5 " | ลูกบอล | สีแดง | 5500 ปอนด์ | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | ฿28,643 | ||
2ZE 58 | 7.5 " | ลูกบอลปิดผนึก | สีแดง | 5500 ปอนด์ | 48 " | 61.875 " | 20.5 " | 2.875 " | ฿24,226 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.