Dayton 12u597 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ 1/50hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 12U597 ปั้มจุ่ม 1/50HP | AA4MHM

DAYTON 12U597 ปั๊มจุ่ม 1/50HP

In Stock
รายการ: AA4MHM รุ่น: 12U597
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
฿6,998 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มจุ่มขนาดกะทัดรัด
ความยาวสายไฟ6ft
ประเภทสายไฟ3-Conductor SJTOW ทนต่อน้ำและน้ำมัน
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
PSI เทียบเท่า3.5
แอมป์โหลดเต็ม1.5
โหลดเต็มวัตต์85
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า490
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า337
ความสูง4.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPOM
HP1/50
Hz60
วัสดุใบพัดใยสังเคราะห์ 56
ทางเข้า3/4" GHT/หน้าจอ
ประเภทขาเข้า3/4" GHT/หน้าจอ
ความยาว4.75 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ8.2
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์โลหะผสมสังกะสี
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3400
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ทางออก3/8 (ม) NPT
ขนาด Outlet3 / 8 "NPT
ป้องกันการโอเวอร์โหลดอัตโนมัติ
การหมุนพอร์ตใช่
วัสดุปั๊มโลหะผสมสังกะสี
วัสดุหน้าจอใยสังเคราะห์ 56
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 420
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยPOM
ความกว้าง4.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุใบพัดความยาวสายไฟหน้าที่ทางเข้าประเภทขาเข้าความยาวทางออกขนาด Outletราคา
DAYTON 12U595 ปั้มจุ่ม 1/100HP | เอเอโฟร์เอ็มเอชเค 12U595ใยสังเคราะห์ 566ftอย่างต่อเนื่อง1/2" NPT/สกรีน1/2" NPT/สกรีน4.75 "1/4 "(ม.) NPT1 / 4 "NPT฿5,822
DAYTON 12U598 ปั้มจุ่ม 1/10HP | เอเอโฟร์เอ็มเอชเอ็น 12U598โลหะผสมสังกะสี6ftอย่างต่อเนื่อง3/4" GHT/หน้าจอ3/4" GHT/หน้าจอ6.875 "3/4 (ม.) GHT3/4 "GHT฿11,848
DAYTON 2HNN2 Pump Submersible 1/150 HP | เอซีทูซีเอ็มวี 2HNN2อะซีตัล6ftอย่างต่อเนื่องการตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรอง4 17 / 32 "1/4 "(ม.) NPT1 / 4 "NPT฿5,109
DAYTON 2HNN3 Pump Submersible 1/50 HP | AC2CMW 2HNN3อะซีตัล6ftอย่างต่อเนื่องการตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรอง4 17 / 32 "1/4 "(ม.) NPT1 / 4 "NPT฿5,274
DAYTON 2HNN4 Pump Submersible 1/50 HP | เอซีทูซีเอ็มเอ็กซ์ 2HNN4อะซีตัล6ftอย่างต่อเนื่องการตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรอง4 17 / 32 "1/4 "(ม.) NPT1 / 4 "NPT฿5,734
DAYTON 2HNN5 Pump Submersible 1/50 HP | เอซีทูซีมี่ 2HNN5อะซีตัล6ftอย่างต่อเนื่องการตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรอง4 17 / 32 "1/4 "(ม.) NPT1 / 4 "NPT฿6,207
DAYTON 2HNN6 ปั๊มจุ่มคอมแพ็ค 1/50 HP | AC2CMZ 2HNN6อะซีตัล20ftอย่างต่อเนื่องการตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรอง4.625 "3/8 (ม) NPT3 / 8 "NPT฿8,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 12U597 ปั๊มจุ่ม 1/50HP
฿6,998 / หน่วย