DAYTON 13E636 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 208-230v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ด้วยตัวเลือกตัวแยกสัญญาณ |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | 0.3 ถึง 20 วินาที |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | 0.3 ถึง 20 วินาที |
วิธีการควบคุม | เซ็นเซอร์เวกเตอร์ฟลักซ์น้อยพร้อมการปรับอัตโนมัติแบบคงที่พร้อม Boost, Volts per Hertz |
ประเภทการควบคุม | Jumpers, Trimpots และ Analog Display |
ความลึก | 7.25 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ไม่ |
จอแสดงผลประเภท | LED |
เครื่องจอ | ไฟแสดงสถานะ |
เบรกแบบไดนามิก | เบรกฉีด |
กรงขัง | นีมา 4X |
ความสูง | 9.8 " |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อินพุตเฟส AC | 1 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208-230 VAC |
การปิดคีย์แพด | ไม่ |
แม็กซ์ เอชพี | 3 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 9 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | 0 ถึง 60/120 Hz |
แรงดันเอาท์พุท | 230 VAC |
การป้องกัน | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | เริ่ม / หยุดสวิทช์ Std |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 200% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 100% |
ความกว้าง | 7.55 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8504404000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การปิดคีย์แพด | ประเภทการควบคุม | ความลึก | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | แรงดันเอาท์พุท | การป้องกัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E632 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 5.86 " | 1 | 3.6 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 5.51 " | ฿22,086 | ||
13E633 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 5.86 " | 1 | 3.6 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 5.51 " | ฿22,966 | ||
13E634 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 7.55 " | ฿32,541 | ||
13E635 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 7.55 " | ฿32,893 | ||
13E637 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 7.55 " | ฿34,406 | ||
13E638 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | Electronic Inrush Current Limit (EICL), Ride Through, Regeneration Protection, Overload, Current Limit, Short Circuit, Overvoltage, Under voltage, Nuisance Tripping, Phase Loss, MOV Input Transient Suppression | 7.55 " | ฿31,939 | ||
13E639 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | Electronic Inrush Current Limit (EICL), Ride Through, Regeneration Protection, Overload, Current Limit, Short Circuit, Overvoltage, Under voltage, Nuisance Tripping, Phase Loss, MOV Input Transient Suppression | 7.55 " | ฿33,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.