DAYTON 13F971 สายพานร่องวี 3/5v3150
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัดรัดวี |
ประเภทเข็มขัด | 5V |
การก่อสร้าง | ผ้าหุ้มไบอัสคัท, สายโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการบำบัดแล้ว, ตัวยาง |
หมายเลขอุตสาหกรรม | 3 / 5V3150 |
วัสดุ | ผ้าหุ้มไบอัสคัทตัวยางพร้อมสายโพลีเอสเตอร์ |
จำนวนซี่โครง | 3 |
ความยาวภายนอก | 315.75 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความกว้างสูงสุด | 1.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F904 | 2 / 5V500 | 2 | 50.75 " | 1.25 " | ฿3,791 | |
13F905 | 2 / 5V530 | 2 | 53.75 " | 1.25 " | ฿3,904 | |
13F906 | 2 / 5V560 | 2 | 56.75 " | 1.25 " | ฿3,787 | |
13F907 | 2 / 5V600 | 2 | 60.75 " | 1.25 " | ฿4,152 | |
13F908 | 2 / 5V630 | 2 | 63.75 " | 1.25 " | ฿3,886 | |
13F909 | 2 / 5V670 | 2 | 67.75 " | 1.25 " | ฿4,242 | |
13F910 | 2 / 5V710 | 2 | 71.75 " | 1.25 " | ฿4,287 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.