DAYTON 13G069 สายพานร่องวี 6/5V2000
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัดรัดวี |
ประเภทเข็มขัด | 5V |
การก่อสร้าง | ผ้าหุ้มไบอัสคัท, สายโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการบำบัดแล้ว, ตัวยาง |
หมายเลขอุตสาหกรรม | 6 / 5V2000 |
วัสดุ | ผ้าหุ้มไบอัสคัทตัวยางพร้อมสายโพลีเอสเตอร์ |
จำนวนซี่โครง | 6 |
ความยาวภายนอก | 200.75 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความกว้างสูงสุด | 3.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F941 | 3 / 5V560 | 3 | 56.75 " | 1.875 " | ฿5,776 | |
13F942 | 3 / 5V600 | 3 | 60.75 " | 1.875 " | ฿5,852 | |
13F943 | 3 / 5V630 | 3 | 63.75 " | 1.875 " | ฿5,448 | |
13F944 | 3 / 5V670 | 3 | 67.75 " | 1.875 " | ฿5,903 | |
13F945 | 3 / 5V710 | 3 | 71.75 " | 1.875 " | ฿5,934 | |
13F946 | 3 / 5V750 | 3 | 75.75 " | 1.875 " | ฿11,843 | |
13F947 | 3 / 5V800 | 3 | 80.75 " | 1.875 " | ฿12,475 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.