DAYTON 13V641 สายพานตัว V Banded 5/8v1000 | AA6EKN

DAYTON 13V641 สายพานร่องวี 5/8v1000

In Stock
รายการ: AA6EKN รุ่น: 13V641

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿47,783 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มขัดรัดวี
ประเภทเข็มขัด8V
การก่อสร้างผ้าหุ้มไบอัสคัท, สายโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการบำบัดแล้ว, ตัวยาง
หมายเลขอุตสาหกรรม5 / 8V1000
วัสดุผ้าหุ้มไบอัสคัทตัวยางพร้อมสายโพลีเอสเตอร์
จำนวนซี่โครง5
ความยาวภายนอก101 "
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 194 องศา F
ความหนา1"
ความกว้างสูงสุด5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)48.26
รหัส HS4010391000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขอุตสาหกรรมจำนวนซี่โครงความยาวภายนอกความกว้างสูงสุดราคา
DAYTON 13G080 สายพานร่องวี 2 / 8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"฿19,591
DAYTON 13G081 สายพานร่องวี 2 / 8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"฿20,616
DAYTON 13G082 สายพานร่องวี 2 / 8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"฿22,807
DAYTON 13G083 สายพานร่องวี 2 / 8v1180 | AA4VYZ 13G0832 / 8V11802119 "2"฿24,066
DAYTON 13G084 สายพานร่องวี 2 / 8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"฿25,494
DAYTON 13G085 สายพานร่องวี 2 / 8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"฿25,872
DAYTON 13G086 สายพานร่องวี 2 / 8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"฿27,452

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 13V641 สายพานร่องวี 5/8v1000
฿47,783 / หน่วย