DAYTON 13W483 สายพานร่องวี แถบคาด 4/c390
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัดรัดวี |
ประเภทเข็มขัด | C |
การก่อสร้าง | สายรัดเสริม |
หมายเลขอุตสาหกรรม | 4 / C390 |
วัสดุ | ผ้าหุ้มยางพร้อมสายไฟแรงดึงสูง |
จำนวนซี่โครง | 4 |
ความยาวภายนอก | 392.875 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความกว้างสูงสุด | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความหนา | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13W382 | 2 / C85 | 2 | 89.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ฿6,806 | |
13W383 | 2 / C90 | 2 | 94.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ฿8,403 | |
13W384 | 2 / C100 | 2 | 104.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ฿6,819 | |
13W385 | 2 / C105 | 2 | 109.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ฿8,159 | |
13W386 | 2 / C108 | 2 | 112.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ฿7,328 | |
13W387 | 2 / C109 | 2 | 113.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ฿9,091 | |
13W388 | 2 / C112 | 2 | 116.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ฿8,758 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.