DAYTON รถบรรทุกแท่นมาตรฐาน 13X509 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | สีแดง |
ความสูงของดาดฟ้า | 6" |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 51.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.75 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทเด็ค | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความกว้างของดาดฟ้า | ขยายความยาว | เสร็จสิ้น | วัสดุกรอบ | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 24 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿34,936 | |
13X464 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 24 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿33,587 | |
13X465 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 30 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿36,179 | |
13X466 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 30 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿42,956 | |
13X467 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 36 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿46,933 | |
13X468 | อลูมิเนียม | 8" | ฟีนอล | 30 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿34,384 | |
13X469 | อลูมิเนียม | 8" | ฟีนอล | 36 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿41,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.