DAYTON 14X834 เครื่องปัดฝุ่นแบบตั้งพื้น 20 นิ้ว Pad
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวเผาควบคุมฝุ่น |
ความเร็วแปรง | รอบต่อนาที 2000 |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
เครื่องยนต์ | 1.5 HP, DC แก้ไข |
ขนาดแผ่น | 20 " |
แหล่งพลังงาน | 120 VAC, 60 Hz, 14 A |
ระดับเสียง | 64 dBA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 108 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.5 |
รหัส HS | 8479892000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.