DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจดาวน์บลาสต์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 17 " |
ความกว้างฐาน | 17 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 138/170/203 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 73/125/166 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | - / - / 120 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.01/0.01/0.02 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 130 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 0.68/0.77/1 |
มอเตอร์ HP | 1/60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | 3 |
Dia โดยรวม | 19.375 " |
ความสูงโดยรวม | 12.125 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1050/1300/1550 |
เพลา Dia มัดปลาย | 5 / 16 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 5 / 16 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 1.7/2.7/3.8 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | [ลบ] / [ลบ] /3.7 |
ควบคุมความเร็ว | 48C172 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8.25 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿23,289 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿33,867 | |
16D533 | - / - / 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿31,526 | |
16D534 | - / - / 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿32,769 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ฿37,915 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ฿46,853 | |
16D537 | 2159 | 19 " | 19 " | 2089 | 2018 | 1935 | 1746 | 1474 | ฿54,260 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.